Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700713
Cod. Produttore
BIZ700713
Cod. EAN
3700420303442

Informazioni di prodotto

Punta per metallo HSS ideale per installatori elettrici che cercano efficienza e durata.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design cilindrico
  • Riduce i tempi di lavoro con minore attrito
  • Ottima elasticità per lavorare senza blocchi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore durata del materiale utilizzato
  • Precisione nella foratura di metalli e plastiche
  • Risparmio energetico grazie a una lavorazione efficiente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta in metallo HSS di alta qualità, con diametro di 5 mm e lunghezza utile di 86 mm, ideale per forare materiali metallici con precisione e durata. Il set comprende due punte, progettate per garantire resistenza all'usura e prestazioni costanti anche in utilizzi intensivi. Adatte per applicazioni elettriche che richiedono forature accurate e affidabili su superfici metalliche. Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 5 x 86 mm (x 2) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

86 mm

diametro del gambo

5 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

52 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

5 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS cilindrica 5x86 mm 2 pezzi per rame ottone zinco plastica