Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700705
Cod. Produttore
BIZ700705
Cod. EAN
3700420303367

Informazioni di prodotto

Punta metallo HSS 3x61 mm, ideale per forare vari materiali con efficienza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla forma cilindrica standard.
  • Risparmio di tempo con punte che non si bloccano durante l’uso.
  • Durata prolungata della punta, riducendo frequenza di sostituzione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità e precisione nelle installazioni elettriche.
  • Minore attrito garantisce meno consumo energetico durante l’utilizzo.
  • Ottima elasticità per adattarsi a diverse superfici e materiali.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di punte in metallo realizzate in acciaio rapido HSS, con diametro di 3 mm e lunghezza utile di 61 mm. Ideali per forature precise e resistenti su materiali metallici, garantiscono durata e prestazioni elevate. Confezione da 3 pezzi adatta per applicazioni professionali e fai-da-te nel campo elettrico e meccanico. Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 3 x 61 mm (x 3) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

61 mm

diametro del gambo

3 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

33 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

3 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS 3x61 mm 3 pezzi per foratura precisa su rame ottone zinco plastica