Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700703
Cod. Produttore
BIZ700703
Cod. EAN
3700420303343

Informazioni di prodotto

Punta metallo HSS 2x49 mm, ideale per forare diversi materiali con efficienza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione e utilizzo grazie alla forma cilindrica.
  • Risparmio di tempo con punta che non si blocca mai.
  • Maggiore durata e resistenza all’usura.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Minore attrito durante la foratura.
  • Ottima elasticità per lavori precisi e sicuri.
  • Affidabilità e qualità garantita nel tempo.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta in metallo HSS ad alta velocità, progettata per forare con precisione materiali metallici. Il set comprende tre punte da 2 mm di diametro e 49 mm di lunghezza, garantendo resistenza e durata anche in condizioni di lavoro intensivo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono forature pulite e affidabili su superfici metalliche. Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 2 x 49 mm (x 3) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

49 mm

diametro del gambo

2 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

24 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

2 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS cilindrica 2x49 mm 3 pezzi per foratura materiali vari