Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700704
Cod. Produttore
BIZ700704
Cod. EAN
3700420303350

Informazioni di prodotto

Punta per metallo HSS 2,5x57 mm (3 pezzi) ideale per forare rame, ottone, zinco e plastica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma cilindrica e dimensioni standard.
  • Risparmio di tempo grazie alla punta che non si blocca mai.
  • Maggiore durata e affidabilità durante l’uso continuo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Minore attrito che garantisce un’efficienza energetica superiore.
  • Ottima elasticità che assicura forature precise e pulite.
  • Longevità del prodotto che riduce la necessità di sostituzioni frequenti.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta in metallo HSS di alta qualità con diametro 2,5 mm e lunghezza utile di 57 mm, confezione da 3 pezzi. Ideale per forare materiali metallici con precisione e resistenza, garantendo durata e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche e meccaniche. La struttura elicoidale assicura un’efficace evacuazione del truciolo, migliorando l’efficienza di lavoro e la finitura del foro. Prodotto indispensabile per professionisti che richiedono strumenti affidabili per la lavorazione del metallo. Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 2,5 x 57 mm (x 3) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

57 mm

diametro del gambo

2,5 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

30 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

2,5 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS 2,5x57 mm set 3 pezzi foratura rame ottone zinco plastica