Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700650
Cod. Produttore
BIZ700650
Cod. EAN
3700420307204

Informazioni di prodotto

Punta per martello SDS+ progettata per garantire massima efficienza e robustezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema SDS+
  • Riduzione delle vibrazioni per un lavoro più confortevole
  • Evacuazione veloce della polvere, migliorando la pulizia del cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore durata e affidabilità della punta
  • Efficienza nella foratura, con risparmio di tempo e energia
  • Ideale per lavori su cemento armato, garantendo precisione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta trapano SDS+ da 5 mm di diametro e 110 mm di lunghezza, progettata per garantire precisione e durata nelle operazioni di foratura. Ideale per lavori su materiali duri come calcestruzzo e muratura, offre un’ottima penetrazione grazie alla sua struttura robusta e alla punta affilata. La sua compatibilità con trapani SDS+ assicura un fissaggio stabile e una trasmissione efficiente della forza, rendendola uno strumento affidabile per applicazioni professionali nel settore elettrico e dell’edilizia. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 5 x 110 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

110 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

50 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

5 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta trapano SDS+ 5x110 mm 4 taglienti carburo antivibrazioni cemento armato