Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700657
Cod. Produttore
BIZ700657

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS+ XTREME, progettata per massimizzare efficienza e durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema SDS+
  • Riduzione delle vibrazioni per un lavoro più confortevole
  • Evacuazione veloce della polvere, mantenendo il foro pulito

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore precisione e pulizia nei fori
  • Affidabilità e durata superiore nel tempo
  • Adatta per cemento armato, garantendo risparmio energetico durante l’utilizzo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ dal diametro di 5 mm, progettata per garantire elevate prestazioni di perforazione su materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata con materiali resistenti e dotata di una spirale ottimizzata per una rapida evacuazione della polvere, assicura precisione e durata anche nelle applicazioni più impegnative. Ideale per l'uso professionale con trapani a percussione, combina efficienza e affidabilità per lavori di foratura intensivi. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 5,5 x 110 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

210 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

50 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

5,5 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ 4 taglienti XTREME Ø5,5x110 mm per cemento armato alta efficienza e durata