Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780086
Cod. Produttore
BIZ780086

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS+ XTREME, progettata per garantire massima efficienza e durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema SDS+
  • Evacuazione veloce della polvere con 4 eliche
  • Corpo cilindrico per una maggiore stabilità durante l’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo durante i lavori di foratura
  • Elevata precisione e durata nel cemento armato
  • Minore consumo energetico grazie all’efficienza di taglio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ da 4 mm caratterizzata da un design robusto e resistente, ideale per forature precise e durature su materiali da costruzione. Progettata per offrire elevate prestazioni e affidabilità nell'uso professionale, garantisce una penetrazione efficace e un'ottima durata nel tempo. La sua struttura ottimizzata assicura una migliore evacuazione della polvere, facilitando lavori rapidi e puliti. Adatta per trapani a percussione con attacco SDS+, rappresenta uno strumento essenziale per chi cerca efficienza e qualità nel campo elettrico e dell'edilizia. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 18 x 450 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo. Prodotto pratico: evacua rapidamente la polvere grazie alle 4 eliche e al corpo cilindrico. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

450 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

18 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ 4 taglienti XTREME 18x450 mm per cemento armato alta efficienza