Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780083
Cod. Produttore
BIZ780083

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS+ XTREME, progettata per massimizzare efficienza e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema SDS+
  • Riduzione delle vibrazioni per maggiore comfort d’uso
  • Evacuazione rapida della polvere per lavorare senza interruzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore precisione e pulizia durante la foratura
  • Risparmio di tempo grazie alla robustezza e durata prolungata
  • Adatta al cemento armato per installazioni sicure e affidabili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ da 4 mm progettata per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per forare materiali duri come calcestruzzo e muratura, grazie alla sua struttura robusta e al design ottimizzato per una penetrazione rapida ed efficiente. La punta assicura precisione e resistenza, rendendola uno strumento affidabile per applicazioni professionali nel settore elettrico e dell’edilizia. Realizzata con materiali di alta qualità per mantenere l’affilatura e la performance anche dopo un uso prolungato. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 10 x 450 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

450 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

10 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ 4 taglienti XTREME Ø10x450mm per cemento armato alta efficienza e durata