Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700615
Cod. Produttore
BIZ700615
Cod. EAN
3700420302759

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS-PLUS 8x450 mm, ideale per forature precise e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie al sistema SDS-PLUS
  • Trasmissione diretta dell’energia di percussione per maggiore efficienza
  • Evacuazione rapida della polvere, riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Forature precise e pulite
  • Maggiore durata grazie alla punta in carburo
  • Risparmio energetico dovuto all’efficienza del trapano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-Plus 8x450 progettata per garantire elevate prestazioni nella perforazione su materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità anche in condizioni di lavoro intense. La sua struttura a spirale favorisce l'estrazione efficiente della polvere, migliorando la velocità e la precisione della foratura. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico e dell'edilizia che richiedono strumenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 8 x 450 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

450 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

8 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-PLUS 8x450 mm carburo forature precise evacuazione polvere rapida