Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700610
Cod. Produttore
BIZ700610
Cod. EAN
3700420302704

Informazioni di prodotto

Punta per martello SDS-PLUS 8x110 mm, progettata per massimizzare efficienza e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema SDS-PLUS
  • Riduce i tempi di lavoro con un rapido centraggio e penetrazione
  • Evacuazione veloce della polvere per un ambiente di lavoro più pulito

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore precisione nei fori per installazioni sicure e durature
  • Risparmio energetico grazie alla trasmissione diretta dell’energia di percussione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-PLUS da 8 mm di diametro e 110 mm di lunghezza, progettata per forature efficienti e precise su materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni elevate, è ideale per l’uso con trapani a percussione dotati di attacco SDS-PLUS, assicurando una perfetta tenuta e trasmissione della forza. La sua progettazione ottimizzata consente una penetrazione rapida e pulita, riducendo lo sforzo durante il lavoro e migliorando l’efficienza complessiva nelle applicazioni di foratura professionale. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 8 x 110 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

110 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

50 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

8 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS+ 2 taglienti Ø 8x110 mm con piastrina carburo per foratura rapida cemento