Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700608
Cod. Produttore
BIZ700608

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS-PLUS progettata per garantire massima efficienza e durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema SDS-PLUS
  • Trasmissione diretta dell’energia di percussione per forature precise
  • Design robusto con piastrina al carburo per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo grazie a forature più rapide
  • Evacuazione efficiente della polvere per un ambiente di lavoro pulito

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-Plus da 7 mm di diametro e 160 mm di lunghezza, progettata per garantire efficienza e precisione nelle operazioni di foratura su materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata con materiali resistenti per assicurare lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Ideale per utilizzo con trapani a percussione, offre una penetrazione rapida e stabile grazie alla sua struttura robusta e al design specifico SDS-Plus. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 22 x 450 mm. Testa munita di piastrina al carburo con 2 taglienti e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

160 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

100 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

7 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-PLUS Ø22x450 mm 2 taglienti piastrina carburo foratura precisa rapida