Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700648
Cod. Produttore
BIZ700648

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS+ ideale per forature precise e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema SDS+
  • Risparmio di tempo con punta a 2 taglienti
  • Evacuazione efficiente della polvere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore precisione nella foratura
  • Minore usura degli utensili
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con diametro di 6 mm e lunghezza totale di 210 mm, progettata per garantire elevate prestazioni nella foratura di materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e precisione durante l’uso con trapani a percussione. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico e dell’edilizia, offre un’ottima penetrazione e stabilità durante la foratura. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 6 x 210 mm. Testa munita di piastrina al carburo con 2 taglienti e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

210 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

150 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

6 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS+ 2 taglienti 6x210 mm per forature precise e rapide