Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700603
Cod. Produttore
BIZ700603
Cod. EAN
3700420302636

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS-PLUS progettata per massimizzare l’efficienza di foratura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema SDS-PLUS
  • Risparmio di tempo con la punta di centraggio precisa
  • Evacuazione rapida della polvere per un lavoro più pulito

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fori precisi e puliti garantiscono un’installazione sicura
  • Maggiore durata grazie alla piastrina al carburo resistente
  • Efficienza energetica migliorata con minore sforzo del trapano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-PLUS da 5 mm di diametro e 160 mm di lunghezza, progettata per forature efficienti su materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni elevate, è ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico e delle costruzioni. Il sistema di attacco SDS-PLUS assicura una rapida installazione e una presa salda durante l’uso, ottimizzando la precisione e la potenza di perforazione. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 5 x 160 mm. Testa munita di piastrina al carburo con 2 taglienti e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

160 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

100 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

5 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-PLUS 5x160 mm carburo 2 taglienti foratura efficiente edilizia e installazioni elettriche