Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700646
Cod. Produttore
BIZ700646
Cod. EAN
3700420304234

Informazioni di prodotto

Punta per martello SDS-PLUS 5,5x110 mm, progettata per ottimizzare l’efficienza durante le operazioni di foratura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema SDS-PLUS
  • Trasmissione diretta dell’energia di percussione per un lavoro più efficace
  • Evacuazione veloce della polvere, riducendo tempi di pulizia

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore precisione nel foro grazie alla punta di centraggio
  • Risparmio energetico derivante da un minore sforzo del trapano
  • Durata prolungata grazie alla piastrina al carburo resistente all’usura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-Plus con diametro di 5,5 mm e lunghezza di 110 mm, progettata per garantire elevate prestazioni nella foratura su materiali duri come calcestruzzo e pietra. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e precisione durante l’uso professionale. La tecnologia SDS-Plus consente un rapido e sicuro inserimento nel mandrino del trapano, ottimizzando l’efficienza del lavoro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono forature precise e affidabili. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 5,5 x 110 mm. Testa munita di piastrina al carburo con 2 taglienti e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

110 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

50 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

5,5 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-PLUS 5,5x110 mm con piastrina carburo, 2 taglienti, punta centraggio, evacuazione polvere rapida, uso elettrico e edilizia