Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700643
Cod. Produttore
BIZ700643
Cod. EAN
3700420303039

Informazioni di prodotto

Punta per martello SDS-PLUS 22x450 mm, progettata per un'efficienza superiore nella foratura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema SDS-PLUS
  • Trasmissione diretta dell’energia di percussione per forature precise
  • Evacuazione veloce della polvere, riducendo tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione del tempo di intervento per installazioni elettriche
  • Maggiore durata e affidabilità dello strumento
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza della punta

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-PLUS con dimensioni 22x450 mm, progettata per garantire elevate prestazioni nella foratura di materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità anche in condizioni di lavoro intensive. Il sistema SDS-PLUS permette un rapido e sicuro fissaggio nella mandrino, ottimizzando la trasmissione della forza e migliorando l'efficienza della perforazione. Ideale per applicazioni professionali nell'ambito dell'edilizia e delle lavorazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 22 x 450 mm. Testa munita di piastrina al carburo con 2 taglienti e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

450 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

22 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-PLUS 22x450 mm 2 taglienti carburo per forature efficienti elettrica edilizia

€ 62,78 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info