Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700642
Cod. Produttore
BIZ700642
Cod. EAN
3700420303022

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS-PLUS 20x600 mm, progettata per garantire efficienza e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema SDS-PLUS.
  • Risparmio di tempo con punta a 2 taglienti e punta di centraggio.
  • Maggiore durata grazie alla piastrina al carburo sulla testa.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Forature precise e pulite con evacuazione rapida della polvere.
  • Minore sforzo e tempi ridotti durante l’installazione.
  • Efficienza energetica grazie alla trasmissione diretta dell’energia di percussione.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-Plus di alta qualità, progettata per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni di foratura su materiali duri come calcestruzzo e muratura. Con un diametro di 20 mm e una lunghezza di 600 mm, questa punta offre una penetrazione profonda e precisa. La tecnologia SDS-Plus assicura un fissaggio rapido e sicuro, facilitando il cambio utensile e migliorando l’efficienza del lavoro. Ideale per professionisti del settore elettrico e dell’edilizia che richiedono affidabilità e durata in ogni operazione di foratura. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 20 x 2.600 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

600 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

550 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

20 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-PLUS 20x600 mm carburo 2 taglienti foratura calcestruzzo muratura professionale