Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700641
Cod. Produttore
BIZ700641
Cod. EAN
3700420303015

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS-PLUS 20x450 mm progettata per un'installazione efficiente e precisa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema SDS-PLUS.
  • Maggiore durata con piastrina al carburo resistente.
  • Evacuazione veloce della polvere per forature pulite.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Forature precise e pulite che garantiscono una migliore posa dei materiali.
  • Risparmio di tempo e maggiore efficienza durante i lavori elettrici.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-PLUS da 20 mm di diametro e 450 mm di lunghezza, progettata per forature efficienti e precise su materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità anche nelle applicazioni più impegnative. Ideale per l'uso con trapani a percussione dotati di attacco SDS-PLUS, offre prestazioni elevate e una penetrazione rapida, riducendo il tempo di lavoro e migliorando la produttività. La sua struttura è studiata per facilitare l'evacuazione della polvere e mantenere costante l'efficacia durante l'uso prolungato. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 20 x 450 mm. Testa munita di piastrina al carburo con 2 taglienti e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

450 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

20 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-PLUS 20x450 mm con piastrina carburo per forature precise e veloci