Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700635
Cod. Produttore
BIZ700635
Cod. EAN
3700420302957

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS-PLUS 16x450 ideale per forature rapide e precise.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema SDS-PLUS
  • Risparmio di tempo con evacuazione rapida della polvere
  • Maggiore durata grazie alla piastrina al carburo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Forature più precise e pulite
  • Minore consumo energetico dovuto all’efficienza della punta

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-PLUS da 16 mm di diametro e 450 mm di lunghezza, progettata per garantire prestazioni elevate nella foratura di materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità anche in condizioni di lavoro intense. Ideale per utensili elettrici compatibili con attacco SDS-PLUS, offre precisione e robustezza per applicazioni professionali nel settore edile e impiantistico. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 16 x 450 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

450 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

16 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-PLUS 16x450 mm con piastrina carburo forature rapide e precise edilizia e installazioni elettriche