Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700634
Cod. Produttore
BIZ700634
Cod. EAN
3700420302940

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS-PLUS 16x260 mm, progettata per garantire efficienza e precisione nelle operazioni di foratura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema SDS-PLUS.
  • Risparmio di tempo con punta a 2 taglienti per forature pulite e veloci.
  • Testa con piastrina al carburo per maggiore durata e affidabilità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica grazie alla trasmissione diretta dell’energia di percussione.
  • Forature precise che riducono gli sprechi e migliorano la qualità dell’installazione.
  • Evacuazione rapida della polvere per un ambiente di lavoro più pulito.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-Plus da 16 mm di diametro e 260 mm di lunghezza, progettata per garantire elevate prestazioni nelle operazioni di foratura su materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e precisione, è ideale per l'uso professionale in ambito elettrico e edilizio. La tecnologia SDS-Plus permette un inserimento rapido e sicuro nel mandrino, ottimizzando l'efficienza del lavoro. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 16 x 260 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

260 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

200 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

16 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-PLUS 16x260 mm 2 taglienti piastrina carburo per foratura precisa e veloce