Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700620
Cod. Produttore
BIZ700620
Cod. EAN
3700420302803

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 10 mm
  • Lunghezza totale: 450 mm
  • Taglienti: 2
  • Attacco: SDS+
  • Testa: piastrina carburo
  • Punta: centraggio
  • Evacuazione polveri: rapida
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-PLUS con diametro di 10 mm e lunghezza totale di 450 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nelle operazioni di foratura. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti e punta di centraggio, assicura una trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta, ottimizzando l'efficienza di lavoro. La sua struttura favorisce la rapida evacuazione delle polveri, rendendola ideale per forare materiali come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattoni vuoti e pieni, pietra e granito. Realizzata con materiali pieni di alta qualità, questa punta è adatta a lavori di foratura impegnativi e garantisce durata e affidabilità. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 10 x 450 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

450 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

10 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-PLUS 10x450 mm carburo per elettricisti

€ 21,10 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info