Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790110
Cod. Produttore
BIZ790110

Informazioni di prodotto

Prodotto ideale per installatori elettrici che cercano efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida sostituzione della punta
  • Compatibilità con cacciavite BIZ 790 098 TX20
  • Riduce i tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garanzia di un lavoro preciso e duraturo
  • Maggiore efficienza energetica grazie a un montaggio ottimale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta di ricambio TX20 progettata per garantire precisione e durata nelle operazioni di avvitamento elettrico. Realizzata con materiali resistenti per assicurare un funzionamento affidabile e una lunga vita utile. Ideale per l'uso con utensili specifici, offre una perfetta compatibilità e facilita la sostituzione rapida durante interventi tecnici. La sua struttura ergonomica e il design funzionale la rendono un accessorio indispensabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Lama di ricambio per cacciavite N. BIZ 790 098, TX20.

isolato

peso

47 g

lunghezza totale

174 mm

dimensione (TX)

20

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

6 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Produttore

Punta di ricambio TX20 per cacciavite BIZ 790 098, sostituzione rapida e compatibile per installazioni elettriche