Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780154
Cod. Produttore
BIZ780154
Cod. EAN
3700420341710

Informazioni di prodotto

Punta centrante in carburo di tungsteno per seghe a tazza CLIC II, progettata per offrire precisione e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla compatibilità CLIC II
  • Materiale resistente che riduce la frequenza di sostituzione
  • Precisione elevata per fori perfetti al primo passaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo grazie a un lavoro più veloce e preciso
  • Maggiore efficienza energetica grazie a fori puliti e precisi
  • Affidabilità e durata nel tempo del prodotto utilizzato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta centrante realizzata in carburo di tungsteno, ideale per garantire precisione e durata nelle operazioni di foratura su materiali elettrici e componenti tecnici. Questo utensile è progettato per offrire un'elevata resistenza all'usura e una perfetta stabilità durante l'uso, assicurando fori netti e accurati. La qualità del carburo di tungsteno assicura prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro intense, rendendo questa punta un accessorio indispensabile per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Punta di centraggio, carburo, 120 mm per seghe a tazza CLIC II.

lunghezza totale

125 mm

diametro del gambo

6,35 mm

sistema di registrazione

Supporto esagonale

lunghezza di taglio

60 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

6,35 mm

asse a innesto con estremità piatta

Materiale da taglio

Altro

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

CLIC II

Produttore

Punta centrante carburo tungsteno 120 mm per seghe a tazza CLIC II precisione durata professionale