Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI343093
Cod. Produttore
343093
Cod. EAN
8005543674994

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento max: 265 mA
  • Telecamera: 1/3” colore 2 MP
  • Angolo ripresa: ~110° diagonale
  • Risoluzione video: 330 linee TV
  • Protezione: IP54, IK10
  • Frequenza badge: 125 KHz, max 20 badge
  • Serie: LINEA 3000

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera da parete a 2 fili con frontale in zama, dotata di telecamera a colori grandangolare con angolo di ripresa di circa 110° e lettore di prossimità operante a 125 kHz. Il dispositivo è progettato per installazioni monofamiliari o bifamiliari e integra LED bianchi per l’illuminazione del campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità, con regolazione automatica della luminosità. Consente l’apertura di un’elettroserratura collegata direttamente ai morsetti S+ e S- (18 V, 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max) e supporta la gestione di un massimo di 20 badge, inclusi quelli di gestione impianto. Il frontale presenta un pannello LED per l’illuminazione del pulsante di chiamata e un sensore di luminosità per l’attivazione automatica dell’illuminazione notturna. Il materiale dei tasti è plastica, mentre il materiale frontale è in alluminio di colore nero. Il dispositivo è dotato di microfono e altoparlante con regolazione del volume, LED di indicazione per connessione attiva e porta aperta, nonché pulsante di programmazione/reset per badge e clear discs apri porta. La telecamera ha una risoluzione di 330 linee TV e un sensore a colori da 1/3”. Il grado di protezione è IP54, con robustezza IK10, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e agli urti. La tecnica di installazione è sistema bus, con montaggio a parete. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsantiera video 2 FILI da parete con frontale in zama finitura nera, telecamera a colori 2 MP grandangolare e lettore di prossimità. LED bianchi per illuminazione campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Permette l’apertura di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Gestisce un numero massimo di 20 badge (125 KHz) per l’apertura dell’elettroserratura (compreso quello di gestione impianto). Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. A corredo 1 kit apriporta composto da : 6 badge colorati e 2 clear discs.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

profondità di incasso

26,65 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale dei tasti del campanello

Plastica

resistenza agli urti

IK10

larghezza piastra frontale

100 mm

altezza piastra frontale

190 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Serie

LINEA 3000

Produttore

Pulsantiera videocitofonica 2 fili con lettore RFID nera IP54 IK10 per residenziale

€ 373,07 x 1 pz.
(pz.)