Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
80 mm
altezza
profondità
73 mm
diametro delle aperture
22 mm
colore parte superiore scatola
Grigio
Materiale del corpo
Alluminio
forma della scatola
Scatola per montaggio sporgente
grado di protezione (IP)
IP67
Grado di protezione (NEMA)
4X
Grado di qualità alloggiamento materiale
Altro
Disponibilità:
Prodotto non rendibile