› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera metallica grigia 6 fori senza operatori per controllo industriale

Cod. Rexel LWLPZM6A8
Cod. Produttore LPZM6A8
Cod. EAN 8013975227220

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Grado protezione IEC: IP66 e IP67
  • Grado protezione UL: NEMA 4X
  • Peso prodotto: 671 g
  • Temperatura impiego: -25°C +70°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C +85°C
  • Omologazioni: CSA, IEC, UL
  • Serie: LPZM6A8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PULSANTIERA, SENZA OPERATORI, PER 6 OPERATORI. COPERCHIO GRIGIO

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

73 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67

Grado di protezione (NEMA)

4X

Qualità materiale del corpo

Altro

Pulsantiera metallica grigia 6 fori senza operatori per controllo industriale