› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera metallica grigia 2 fori copertura resistente per comandi industriali

Cod. Rexel LWLPZM2A8
Cod. Produttore LPZM2A8
Cod. EAN 8013975227183

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Protezione IEC: IP66 e IP67
  • Protezione UL: NEMA 4X
  • Peso: 458 g
  • Temperatura impiego: -25°C a +70°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C a +85°C
  • Certificazioni: CSA, IEC, UL508
  • Serie: LPZM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PULSANTIERA, SENZA OPERATORI, PER 2 OPERATORI. COPERCHIO GRIGIO

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

73 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67

Grado di protezione (NEMA)

4X

Qualità materiale del corpo

Altro

Pulsantiera metallica grigia 2 fori copertura resistente per comandi industriali