Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPZM16CA8
Cod. Produttore
LPZM16CA8
Cod. EAN
8013975231494
Descrizione del produttore: PULSANTIERA MULTIFORO, SENZA OPERATORI, PER 16 OPERATORI, COPERCHIO GRIGIO

larghezza

190 mm

altezza

190 mm

profondità

90 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Produttore

Pulsantiera metallica grigia multiforo 16 operatori copertina grigia uso industriale