› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera metallica grigia multiforo 4x3 fori per 12 operatori copertura resistente

Cod. Rexel LWLPZM12CA8
Cod. Produttore LPZM12CA8
Cod. EAN 8013975231487

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Protezione IEC: IP66 e IP67
  • Protezione UL: NEMA 4X
  • Peso: 1360 g
  • Temperatura impiego: -25°C a +70°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C a +85°C
  • Conformità: IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: LPZM12CA8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PULSANTIERA MULTIFORO, SENZA OPERATORI, PER 12 OPERATORI, COPERCHIO GRIGIO

Caratteristiche tecniche

larghezza

170 mm

altezza

170 mm

profondità

90 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Pulsantiera metallica grigia multiforo 4x3 fori per 12 operatori copertura resistente