› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera metallica grigia multiforo 2x4 fori per 8 operatori copertura grigia

Cod. Rexel LWLPZM8CA8
Cod. Produttore LPZM8CA8
Cod. EAN 8013975231463

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Grado protezione IEC: IP66 e IP67
  • Grado protezione UL: NEMA 4X
  • Peso: 1060 g
  • Temperatura impiego: -25°C ÷ +70°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C ÷ +85°C
  • Certificazioni: cULus, EAC
  • Serie: LPZM8CA8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PULSANTIERA MULTIFORO, SENZA OPERATORI, PER 8 OPERATORI, COPERCHIO GRIGIO

Caratteristiche tecniche

larghezza

160 mm

altezza

160 mm

profondità

90 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Pulsantiera metallica grigia multiforo 2x4 fori per 8 operatori copertura grigia