Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPZM6CA8
Cod. Produttore
LPZM6CA8
Cod. EAN
8013975231456
Descrizione del produttore: PULSANTIERA MULTIFORO, SENZA OPERATORI, PER 6 OPERATORI, COPERCHIO GRIGIO

larghezza

80 mm

altezza

230 mm

profondità

73 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Produttore

Pulsantiera metallica grigia 2x3 fori multiforo per 6 operatori senza operatori coperture grigie