Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPZM4CA8
Cod. Produttore
LPZM4CA8
Cod. EAN
8013975231449
Descrizione del produttore: PULSANTIERA MULTIFORO, SENZA OPERATORI, PER 4 OPERATORI, COPERCHIO GRIGIO

larghezza

80 mm

altezza

170 mm

profondità

73 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Produttore

Pulsantiera metallica grigia multiforo 2x2 fori per 4 operatori coperture industriali