› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera metallica non forata 80x230x73 mm contenitore con coperchio grigio

Cod. Rexel LWLPZM4E8
Cod. Produttore LPZM4E8
Cod. EAN 8013975231401

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Dimensioni: 80x230x73 mm
  • Grado protezione IEC: IP66 e IP67
  • Grado protezione UL: NEMA 4X
  • Peso: 680 g
  • Temperatura impiego: -25/+70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40/+85 °C
  • Serie: LPZM4E8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTENITORE METALLICO, DIMENSIONE 80X230X73MM, COPERCHIO GRIGIO

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

230 mm

profondità

73 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Pulsantiera metallica non forata 80x230x73 mm contenitore con coperchio grigio