Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPZM3E8
Cod. Produttore
LPZM3E8
Cod. EAN
8013975231395
Descrizione del produttore: CONTENITORE METALLICO, DIMENSIONE 80X170X73MM, COPERCHIO GRIGIO

larghezza

80 mm

altezza

170 mm

profondità

73 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Produttore

Pulsantiera metallica non forata 80x170x73 mm contenitore con coperchio grigio