Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
80 mm
altezza
130 mm
profondità
73 mm
diametro delle aperture
22 mm
colore parte superiore scatola
Grigio
Materiale del corpo
Alluminio
forma della scatola
Scatola per montaggio sporgente
grado di protezione (IP)
IP67
Grado di protezione (NEMA)
4X
Grado di qualità alloggiamento materiale
Altro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te