Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPZM7E8
Cod. Produttore
LPZM7E8
Cod. EAN
8013975231432
Descrizione del produttore: CONTENITORE METALLICO, DIMENSIONE 190X250X90MM, COPERCHIO GRIGIO

larghezza

190 mm

altezza

190 mm

profondità

90 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Produttore

Pulsantiera metallica non forata 190x250x90 mm contenitore con coperchio grigio per impianti industriali