Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPZM6E8
Cod. Produttore
LPZM6E8
Cod. EAN
8013975231425
Descrizione del produttore: CONTENITORE METALLICO, DIMENSIONE 170X190X90MM, COPERCHIO GRIGIO

larghezza

170 mm

altezza

170 mm

profondità

90 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Produttore

Pulsantiera metallica non forata 170x190x90 mm contenitore con coperchio grigio