› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera metallica grigia con coprigiunti giallo 1 foro per comando industriale

Cod. Rexel LWLPZM1A5
Cod. Produttore LPZM1A5
Cod. EAN 8013975227176

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Grado di protezione IEC: IP66 e IP67
  • Grado di protezione UL: NEMA 4X
  • Peso prodotto: 343 g
  • Temperatura di impiego: -25°C a +70°C
  • Temperatura di stoccaggio: -40°C a +85°C
  • Conformità: CSA C22.2 n° 14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508
  • Serie: LPZM1A5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PULSANTIERA, SENZA OPERATORI, PER 1 OPERATORE. COPERCHIO GIALLO

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

73 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Pulsantiera metallica grigia con coprigiunti giallo 1 foro per comando industriale