Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPZP1B802
Cod. Produttore
LPZP1B802
Cod. EAN
8013975206225
Descrizione del produttore: PULSANTIERA, CON 1 OPERATORE, GRIGIA, 1 FORO LPZ P1 A8 CON 1 PULSANTE A FUNGO LPC B6344

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

56 mm

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Produttore

Pulsantiera grigia 1 foro LPZ P1 A8 con pulsante fungo rotazione uso industriale