Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPZP6A8
Cod. Produttore
LPZP6A8
Cod. EAN
8013975206201
Descrizione del produttore: PULSANTIERA, SENZA OPERATORI, PER 6 OPERATORI. COPERCHIO GRIGIO

larghezza

72 mm

altezza

252 mm

profondità

56 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Produttore

Pulsantiera grigia 6 operatori copertura resistente per controllo macchinari