Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPZP2A8
Cod. Produttore
LPZP2A8
Cod. EAN
8013975206164
Descrizione del produttore: PULSANTIERA, SENZA OPERATORI, PER 2 OPERATORI. COPERCHIO GRIGIO

larghezza

72 mm

altezza

117 mm

profondità

56 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Produttore

Pulsantiera grigia per 2 operatori copertura resistente uso industriale

€ 14,77 x 1 pz.