› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera grigia 1 operatore copertura resistente uso industriale

Cod. Rexel LWLPZP1A8
Cod. Produttore LPZP1A8
Cod. EAN 8013975206140

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Materiale: Policarbonato
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Grado protezione UL: 1, 2, 3R, 4, 4X, 12K
  • Temperatura impiego: -25°C a +70°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C a +85°C
  • Coppia serraggio terminali: 1.8 Nm
  • Serie: LPZP1A8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PULSANTIERA, SENZA OPERATORI, PER 1 OPERATORE. COPERCHIO GRIGIO

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

56 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Pulsantiera grigia 1 operatore copertura resistente uso industriale