Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPZP1A5P
Cod. Produttore
LPZP1A5P
Cod. EAN
8013975300053
Descrizione del produttore: La pulsantiera gialla con un foro è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'installazione semplice e sicura. Realizzata con materiali di alta qualità, questa pulsantiera offre un'eccellente resistenza e durabilità, rendendola ideale per vari ambienti di lavoro. Il suo colore giallo vivace non solo conferisce un aspetto moderno, ma aumenta anche la visibilità, facilitando l'individuazione in situazioni di emergenza. La configurazione a un foro consente un montaggio rapido e senza complicazioni, mentre il design ergonomico del pulsante assicura un'operazione fluida e intuitiva. Questo prodotto è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo un'ottima soluzione per il controllo di sistemi elettrici e di illuminazione. Con la sua combinazione di funzionalità e stile, questa pulsantiera rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

56 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Produttore

Pulsantiera gialla 1 foro con guardia resistente per controllo impianti elettrici e illuminazione

€ 23,28 x 1 pz.