Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR925/208
Cod. Produttore
925/208
Cod. EAN
8021156050062

Informazioni di prodotto

  • 8 pulsanti su 2 file
  • Predisposta per posto esterno
  • Serie: 925
  • Frontale resistente
  • Design compatto
  • Facile installazione
  • Materiale durevole
  • Uso professionale
Pulsantiera elettrica con 8 pulsanti e 2 contatti a apertura, dotata di protezione elettronica integrata. Progettata per garantire un controllo affidabile e sicuro in impianti elettrici, offre una struttura robusta e funzionale adatta a diverse applicazioni industriali e civili. La configurazione con pulsanti multipli consente una gestione efficiente dei comandi, mentre i contatti a apertura assicurano un funzionamento preciso e duraturo. Ideale per installazioni che richiedono un alto livello di sicurezza e facilità d'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 8 pulsanti su 2 file, predisposto per posto esterno, pulsantiera 925

altezza

240

larghezza

205

profondità di incasso

43.5 mm

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

Pulsantiera 8 pulsanti 2 file predisposta posto esterno citofono