Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR925/028
Cod. Produttore
925/028
Cod. EAN
8021156050192

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo pulsanti
  • Numero pulsanti: 28
  • Disposizione: 2 file
  • Compatibilità: Pulsantiera monolitica 925
  • Serie: UR925
  • Versione: S/P.E.
  • Applicazione: Controllo comandi
  • Montaggio: Modulare
Pulsantiera con 28 pulsanti dotati di 2 funzioni, progettata per il controllo e la gestione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e affidabili, garantisce un utilizzo sicuro e duraturo in ambienti professionali. Ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e versatile, questa pulsantiera offre un design funzionale e compatto, facilitando l’installazione e l’uso quotidiano. Adatta per sistemi elettrici complessi, assicura un controllo efficiente e una risposta immediata ai comandi impartiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo pulsanti per pulsantiera monolitica 925, 28 pulsanti su 2 file

altezza

384

larghezza

205

profondità di incasso

43.5 mm

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

Modulo pulsanti 28 tasti 2 file per pulsantiera monolitica 925