Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR925/226
Cod. Produttore
925/226
Cod. EAN
8021156050154

Informazioni di prodotto

  • Numero pulsanti: 26
  • Disposizione: 2 file
  • Uso: posto esterno
  • Tipo: pulsantiera
  • Serie: 925
  • Protezione: adatta esterno
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: controllo accessi
Pulsantiera elettrica con 26 pulsanti e 2 funzioni con contatto positivo e negativo, dotata di protezione con presa di terra. Progettata per garantire un controllo affidabile e sicuro in impianti elettrici, offre facilità di utilizzo e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e duraturo, questa pulsantiera rappresenta una soluzione efficiente per la gestione di circuiti elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 26 pulsanti su 2 file, predisposto per posto esterno, pulsantiera 925

altezza

456

larghezza

205

profondità di incasso

43.5 mm

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

Pulsantiera 26 pulsanti 2 file predisposta posto esterno