Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR925/024
Cod. Produttore
925/024
Cod. EAN
8021156050185

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo pulsanti
  • Pulsanti: 24 su 2 file
  • Compatibilità: Pulsantiera monolitica 925
  • Serie: UR925/024
  • Descrizione: PULSANTIERA 24 PULS.2F.S/P.E.
Pulsantiera elettrica con 24 pulsanti, progettata per un controllo preciso e affidabile degli impianti elettrici. Dotata di 2 contatti di scambio, garantisce una gestione versatile delle funzioni di comando. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una struttura robusta e funzionale, adatta a diverse esigenze di automazione e controllo. La sua configurazione consente un utilizzo intuitivo e sicuro, facilitando l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo pulsanti per pulsantiera monolitica 925, 24 pulsanti su 2 file

altezza

336

larghezza

205

profondità di incasso

43.5 mm

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

Modulo pulsanti 24 tasti 2 file per pulsantiera monolitica residenziale