Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR925/022
Cod. Produttore
925/022
Cod. EAN
8021156050604

Informazioni di prodotto

  • Numero pulsanti: 22
  • Disposizione: 2 file
  • Tipo: Modulo pulsanti
  • Compatibilità: Serie 925
  • Montaggio: Monolitico
  • Funzione: Pulsantiera
  • Codice prodotto: UR925/022
  • Applicazione: Controllo comandi
Pulsantiera elettrica con 22 pulsanti e 2 funzioni, progettata per un controllo preciso e affidabile degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per il comando di dispositivi elettrici, offre facilità di installazione e utilizzo grazie al design funzionale e compatto. Adatta per ambienti che richiedono un controllo efficiente e immediato dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo pulsanti per pulsantiera monolitica 925, 22 pulsanti su 2 file

altezza

312

larghezza

205

profondità di incasso

43.5 mm

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

Modulo pulsanti 22 tasti 2 file per pulsantiera monolitica civile