Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR925/020
Cod. Produttore
925/020
Cod. EAN
8021156050178

Informazioni di prodotto

PULSANTIERA 20 PULS.2F.S/P.E.
Descrizione del produttore: Pulsantiera elettrica con 20 pulsanti e 2 fori per segnalazione o passaggio, progettata per garantire un controllo efficiente e affidabile degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e adatti all’uso in ambito elettrico, questa pulsantiera offre una soluzione pratica per la gestione di comandi multipli, assicurando facilità d’installazione e funzionalità ottimali in diversi contesti applicativi.

altezza

288

larghezza

205

profondità di incasso

43.5 mm

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

PULSANTIERA 20 PULS.2F.S/P.E.