› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsanti doppi rasati verde/rosso con indicatore luminoso Ø22mm serie Platinum plastica cromata per comando ad impulso

Cod. Rexel LWLPCBL7113
Cod. Produttore LPCBL7113
Cod. EAN 8013975198193

Informazioni principali

  • Colore: Verde/Rosso
  • Tipo posizioni: Double-touch
  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Forza azionamento: <0.5Kg>
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Serie: Platinum
  • Omologazioni: CSA, IEC, UL, CCC, cULus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Operatore pulsante doppio ad impulso con indicatore luminoso bianco Ø22mm serie Platinum plastica cromata, con 2 pulsanti rasati. Entrambi ad impulso, verde - rosso

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Altro

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Pulsanti doppi rasati verde/rosso con indicatore luminoso Ø22mm serie Platinum plastica cromata per comando ad impulso