› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante doppio rasato Ø22mm serie Platinum plastica cromata verde rosso per comando impulsi

Cod. Rexel LWLPCB7123
Cod. Produttore LPCB7123
Cod. EAN 8013975198001

Informazioni principali

  • Colore: Verde/Rosso
  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Forza azionamento: <0.5Kg>
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura impiego: -25°C / +70°C
  • Certificazioni: CSA, IEC, UL, CCC, cULus
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Operatore pulsante doppio ad impulso Ø22mm serie Platinum plastica cromata, con 2 pulsanti rasati. Entrambi ad impulso, verde - rosso/I - 0

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Pulsante doppio rasato Ø22mm serie Platinum plastica cromata verde rosso per comando impulsi